GATES

GATES Hydraulikschlauch 10MXG5K-XTPXRL50

  • ERIKS:14606892
  • Hersteller:46790022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.34/ Meterexkl. MwSt

CHF 44.69inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MXG5K-XTP
Code
10MXG5K-XTPXRL50
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Außendurchmesser
26.1 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebssdruck
35 MPa
Max. Betriebsdruck
5000 psi
Min. Berstdruck
1400 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Xpiral™
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
ISO-Norm
ISO 18752 350 CC & DC
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS