CHF 37.59/ Meterexkl. MwSt
CHF 40.63inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | MXG4K-XTP |
Code | 10MXG4K-XTPXRL50 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
Außendurchmesser | 25.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Max. Betriebssdruck | 28 MPa |
Max. Betriebsdruck | 4000 psi |
Min. Berstdruck | 1120 bar |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | XtraTuff™ Plus |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Xpiral™ |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R19 |
ISO-Norm | ISO 18752 280 DC |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |