CHF 50.09/ Meterexkl. MwSt
CHF 54.15inkl. MwSt
Verkauft pro: 67.06Mindestbestellmenge: 67.06
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | M3KH-MTF |
Code | 10M3KH-MTFXRL67 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
Außendurchmesser | 25.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 225 bar |
Max. Betriebssdruck | 22.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3250 psi |
Min. Berstdruck | 900 bar |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Gates Megatuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R17 |
ISO-Norm | ISO 11237 R17 |