Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 10M2T-XTFXRL67

  • ERIKS:14606998
  • Hersteller:46574307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 35.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 67.06Mindestbestellmenge: 67.06

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M2T-XTF
Code
10M2T-XTFXRL67
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Außendurchmesser
24.1 mm
Max. Betriebsdruck
262 bar
Max. Betriebssdruck
26.2 MPa
Max. Betriebsdruck
3800 psi
Min. Berstdruck
1048 bar
Min. Biegeradius
75 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Zulassung
DNV