CHF 80.47/ Meterexkl. MwSt
CHF 86.99inkl. MwSt
Verkauft pro: 60.96Mindestbestellmenge: 60.96
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G3H |
Code | 10G3H |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
Außendurchmesser | 27.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 62 bar |
Max. Betriebssdruck | 6.2 MPa |
Max. Betriebsdruck | 900 psi |
Min. Berstdruck | 248 bar |
Min. Biegeradius | 140 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Zwei Schichten Textilverstärkung |
Temperaturbereich | von -40 bis 135 °C |
EN-Norm | EN 854-R3 |
SAE-Norm | SAE 100 R3 |
ISO-Norm | ISO 4079 R3 |