GATES

GATES Hydraulikschlauch 10G1HXRL67

  • ERIKS:11374430
  • Hersteller:46572178
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.68/ Meterexkl. MwSt

CHF 40.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 67.06Mindestbestellmenge: 67.06

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G1H
Code
10G1HXRL67
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Außendurchmesser
23.9 mm
Max. Betriebsdruck
103 bar
Max. Betriebssdruck
10.3 MPa
Max. Betriebsdruck
1500 psi
Min. Berstdruck
420 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CSM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
SAE-Norm
SAE 100 R1