CHF 61.37/ Meterexkl. MwSt
CHF 66.34inkl. MwSt
Verkauft pro: 60.96Mindestbestellmenge: 60.96
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | EFG5K-XTF |
Code | 10EFG5K-XTFXLL |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
Außendurchmesser | 27.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Betriebssdruck | 35 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5000 psi |
Min. Berstdruck | 1400 bar |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Gates XtraTuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
EN-Norm | EN 856-R13 |
SAE-Norm | SAE 100 R13 |
ISO-Norm | ISO 3862 R13 |
Zulassung | DNV |