GATES

GATES Hydraulikschlauch 10CR1XBALE EURO

  • ERIKS:14607090
  • Hersteller:46579910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.93/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 480Mindestbestellmenge: 480

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
CR1 PRO
Code
10CR1XBALE EURO
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Außendurchmesser
23.1 mm
Max. Betriebsdruck
130 bar
Max. Betriebssdruck
13 MPa
Max. Betriebsdruck
1900 psi
Min. Berstdruck
520 bar
Min. Biegeradius
200 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
SBR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 853-1SN