Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus mit O-ring DKOS Innengewinde schwenkbar 8GS12FDHORX

  • ERIKS:14607139
  • Hersteller:7347095195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FDHORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
12S - M20x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
72.5 mm
B
35 mm
D
1/2"
H
24 mm