Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOS Innengewinde schwenkbar 12GS20FDHORX90

  • ERIKS:11538448
  • Hersteller:7347092185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FDLORX90/FDHORX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
20S - M30x2.0
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
126 mm
B
75 mm
H
36 mm
E
62 mm
D
3/4"