Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar 8GS15FDLORX90

  • ERIKS:1028292
  • Hersteller:7347190615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FDLORX90/FDHORX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
15L - M22x1.5
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
88 mm
B
50.5 mm
H
27 mm
E
42 mm
D
1/2"