Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar 6GS12FDLORX90

  • ERIKS:1028291
  • Hersteller:7347192455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FDLORX90/FDHORX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
12L - M18x1.5
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
78 mm
B
42.2 mm
H
22 mm
E
37 mm
D
3/8"