Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar 20GS35FDLORX90

  • ERIKS:14607138
  • Hersteller:7347194145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FDLORX90/FDHORX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
35L - M45x2.0
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
180.5 mm
B
109.4 mm
H
50 mm
E
80 mm
D
1.1/4"