Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar 10GS18FDLORX90

  • ERIKS:11374295
  • Hersteller:7347192515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FDLORX90/FDHORX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
18L - M26x1.5
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
113.5 mm
B
63.2 mm
H
32 mm
E
51.5 mm
D
5/8"