GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS8PLSOR

  • ERIKS:14607154
  • Hersteller:734772865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
PLSOR
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Stecko
Anschlussarmatur
Press-Lok
Winkel (Grad)
0 °
A
81.5 mm
B
44 mm