GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS8MP

  • ERIKS:1028309
  • Hersteller:7347020245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
74 mm
B
36.5 mm
D
1/2"
H
22.2 mm