GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS8MB

  • ERIKS:11374317
  • Hersteller:7347021245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MB
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
A
70 mm
B
32.6 mm
D
1/2"
H
22.2 mm