GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS8HLE

  • ERIKS:14607146
  • Hersteller:7347073265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
HLE
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Schlauchverbinder
Winkel (Grad)
0 °
A
94 mm
B
19.1 mm
D
1/2"