CHF 56.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.06.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Typ | FLH90 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Mittel |
A | 88 mm |
B | 50.5 mm |
D | 1/2" |
E | 40 mm |
K | 31.8 mm |