GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS8FL

  • ERIKS:1028267
  • Hersteller:7347041245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
93 mm
B
55.5 mm
D
1/2"
K
30.2 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3001-ZiNi

  • ERIKS:14309160
  • Manufacturer:SATZ-FH-3001-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3001-ZiNi

  • ERIKS:14312014
  • Manufacturer:VF-3001-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden