GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS8FKX

  • ERIKS:11374161
  • Hersteller:7347035245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FKX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIS
Größe Anschlussarmatur
M22x1,5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
61.4 mm
B
24 mm
D
1/2"
H1
27 mm
H2
24 mm