GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS8FJX90L

  • ERIKS:11374155
  • Hersteller:7347029245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FJX90L
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Lang
A
92 mm
B
54.6 mm
D
1/2"
E
64 mm
H1
22.2 mm
H2
22.2 mm