GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS8FFORX45S

  • ERIKS:11374181
  • Hersteller:7347031245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFORX45S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
13/16"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
94 mm
B
56.5 mm
D
1/2"
E
15 mm
H1
24 mm
H2
27 mm