GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS8FFORX

  • ERIKS:11374173
  • Hersteller:7347030245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
13/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
71.5 mm
B
34 mm
D
1/2"
H1
24 mm
H2
27 mm