GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS17MFG

  • ERIKS:11374325
  • Hersteller:7347190655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MFG
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Französisch gaz 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
M24x1,5
Winkel (Grad)
0 °
A
66.5 mm
B
29 mm
D
1/2"
H
27 mm