CHF 118.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Typ | FPFL |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Poclain |
Größe Anschlussarmatur | 17 mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 69 mm |
B | 31.5 mm |
D | 1/2" |
X | 17 mm |