GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS16MDH

  • ERIKS:1028294
  • Hersteller:7347191325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
16S - M24x1.5
Winkel (Grad)
0 °
A
67.5 mm
B
30 mm
D
1/2"
H
27 mm