GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS15MDL

  • ERIKS:1028287
  • Hersteller:7347190625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
15L - M22x1.5
Winkel (Grad)
0 °
A
63 mm
B
25.5 mm
D
1/2"
H
24 mm