GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS12FLH90M

  • ERIKS:24113398
  • Hersteller:7347075265
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLH90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4" - 41.3mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Mittel