GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS12FJX

  • ERIKS:11374135
  • Hersteller:7347024265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
62 mm
B
24.5 mm
D
1/2"
H1
31.8 mm
H2
22.2 mm