GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS10MJ

  • ERIKS:11374132
  • Hersteller:7347022255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
75 mm
B
37.5 mm
D
1/2"
H
22.2 mm