GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS10FJX90S

  • ERIKS:11333513
  • Hersteller:7347027255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FJX90S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
92 mm
B
54.5 mm
D
1/2"
E
32 mm
H1
27 mm
H2
22.2 mm