GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS10FFORX45S

  • ERIKS:11374182
  • Hersteller:7347031255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFORX45S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
99 mm
B
61.5 mm
D
1/2"
E
16 mm
H1
30 mm
H2
27 mm