GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 8GS10FFORX

  • ERIKS:11374174
  • Hersteller:7347030255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
78 mm
B
40.5 mm
D
1/2"
H1
30 mm
H2
27 mm