GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 6GS8MBSPP

  • ERIKS:1028277
  • Hersteller:7347192595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MBSPP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
68 mm
B
32.2 mm
D
3/8"
H
27 mm