GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 6GS8FJX

  • ERIKS:11374134
  • Hersteller:7347024155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
63.8 mm
B
28 mm
D
3/8"
H1
22.2 mm
H2
19.1 mm