GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 6GS6MJ

  • ERIKS:1028300
  • Hersteller:7347022145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
9/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
66 mm
B
30.2 mm
D
3/8"
H
17.5 mm