GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 6GS6FFORX90S

  • ERIKS:11374185
  • Hersteller:7347032145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFORX90S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
11/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
78 mm
B
42.2 mm
D
3/8"
E
23 mm
H1
22 mm
H2
22 mm