GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS42FPFL

  • ERIKS:14607144
  • Hersteller:7347193465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FPFL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
Poclain
Größe Anschlussarmatur
42 mm
Winkel (Grad)
0 °
A
133 mm
B
61.9 mm
D
1.1/4"
X
42 mm