GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS38MDH

  • ERIKS:799645
  • Hersteller:7347093295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
38S - M52x2.0
Winkel (Grad)
0 °
A
123 mm
B
51.9 mm
D
1.1/4"
H
55 mm