GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS24FLC

  • ERIKS:896403
  • Hersteller:7347062655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLC
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
Caterpillar
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
187 mm
B
115.9 mm
D
1.1/4"
K
63.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026