GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS20MP

  • ERIKS:800295
  • Hersteller:7347020645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
0 °
A
127 mm
B
55.9 mm
D
1.1/4"
H
44.5 mm