GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS20MJ

  • ERIKS:898473
  • Hersteller:7347022645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
125 mm
B
53.9 mm
D
1.1/4"
H
44.5 mm