CHF 159.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Typ | MFFOR |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 1.11/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 120 mm |
B | 48.9 mm |
D | 1.1/4" |
H | 46 mm |