GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS20MB

  • ERIKS:11374324
  • Hersteller:7347021645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MB
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
1.5/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
115 mm
B
43.9 mm
D
1.1/4"
H
47.6 mm