GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS20FLC90-150

  • ERIKS:14607136
  • Hersteller:734768685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLC90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
Caterpillar
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
A
241 mm
B
170.3 mm
D
1.1/4"
E
150 mm
K
54 mm