GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS20FLC90-077

  • ERIKS:896160
  • Hersteller:7347068645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLC90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
Caterpillar
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
A
166 mm
B
94.9 mm
D
1.1/4"
E
77 mm
K
54 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026