Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS20FLC67-059

  • ERIKS:11374283
  • Hersteller:7347067645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FLC67
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
Caterpillar
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
67 °
Bogenausführung
Standard
A
191 mm
B
119.9 mm
D
1.1/4"
E
59 mm
K
54 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026