GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS20FL90S

  • ERIKS:11374239
  • Hersteller:7347047645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FL90S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Kurz
A
165 mm
B
93.9 mm
D
1.1/4"
E
68 mm
K
50.8 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3004-ZiNi

  • ERIKS:14309173
  • Manufacturer:SATZ-FH-3004-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3004-ZiNi

  • ERIKS:14312023
  • Manufacturer:VF-3004-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden