GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 20GS20FJX

  • ERIKS:800244
  • Hersteller:734724645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/8"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
119.2 mm
B
48.1 mm
D
1.1/4"
H1
50.8 mm
H2
47.6 mm